{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 0,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia Obrys polomeru | ±0,05 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×r pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
menší ⌀ D3 | 7 mm | |
väčší ⌀ D2 | 8 mm | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
Dĺžka britov Lc | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Polomerové frézovanie | dopredu a dozadu | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stopková fréza |
Číslo položky | 208170 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197198419 | |
Číslo výrobcu | 208170 0,5 |