TK obojsmerná rádiusová fréza štvrťhruhová, TiAlN, Polomer r: 0,2mm

Č. pol.: 208170 0,2
Zľava
200,72 €
Cena platí do 27. 10. 2024
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Polomer r Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia Obrys polomeru: ±0,05
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polomer r 0,2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia Obrys polomeru ±0,05
Počet zubov Z 4
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×r pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
menší ⌀ D3 7,6 mm
väčší ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
Dĺžka britov Lc 0,2 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Polomerové frézovanie dopredu a dozadu
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stopková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208170 0,2
EAN/GTIN 4045197198389
Číslo výrobcu 208170 0,2

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
115
Hliník > 10 % si
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
65
Oceľ < 900 N/mm²
P
40
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Extra dlhá stopka.
Dvojito brúsená hlava so štvrťkruhovým profilom.
Tolerancia:
Veľkosť = polomer r ±0,05 mm.

Použitie:

Na odihlovanie hrán s kontúrami smerom dopredu a dozadu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka