TK obojsmerná rádiusová fréza štvrťhruhová 0,4

Č. pol.: 208170 0,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia Obrys polomeru: ±0,05
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polomer r 0,4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia Obrys polomeru ±0,05
Počet zubov Z 4
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×r pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
menší ⌀ D3 7,2 mm
väčší ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
Dĺžka britov Lc 0,4 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Polomerové frézovanie dopredu a dozadu
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stopková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208170 0,4
EAN/GTIN 4045197198402

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
115
Hliník > 10 % si
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
65
Oceľ < 900 N/mm²
P
40
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Extra dlhá stopka.
Dvojito brúsená hlava so štvrťkruhovým profilom.
Tolerancia:
Veľkosť = polomer r ±0,05 mm.

Použitie:

Na odihlovanie hrán s kontúrami smerom dopredu a dozadu.
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
    Polomer r Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka