TK odihlovač 120°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 6mm

Č. pol.: 208090 6
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 4
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu 120 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Rozmer S 3,4 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Úkosové frézovanie 60 Stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Rohový uhol úkosu 30 Stupeň
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208090 6
EAN/GTIN 4045197858429
Číslo výrobcu 208090 6

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
105
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.
So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK odihlovač 120°, bez povlaku, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 6mm

TK odihlovač 120°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 6mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 089 kus/y s okamžitým dodaním
41,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
27,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 304 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
281 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 478 kus/y s okamžitým dodaním
40,46 €
24,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
48,57 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
288 kus/y s okamžitým dodaním
40,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
49,19 €
Povrchová úprava bez povlaku TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN bez povlaku TiAlN TiSiN TiAlN TiSiN TiAlN
Farebný krúžok bez zelená bez bez bez bez bez bez bez zelená červená zelená červená
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Uhol zápustného hrotu 120 Stupeň 90 Stupeň 120 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Tolerancia stopky h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6
Rozmer S 3,4 mm 4,2 mm 3,4 mm 4,2 mm 4,2 mm 5,9 mm 5,9 mm 11,2 mm 11,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 5,9 mm 5,9 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka