{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208164 6 | |
EAN/GTIN | 4045197537300 | |
Číslo výrobcu | 208164 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odihlovač 90° 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
899 kus/y s okamžitým dodaním
41,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
801 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 973 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
294 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 249 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
42,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | bez | bez | zelená |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezných hrán DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Rozmer S | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Druh produktu | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač |
Úkosové frézovanie | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |