TK drážkovacia fréza Micro 7,8X1,5

Č. pol.: 208033 7,8X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: ±0,04
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 7,8 mm
Dĺžka britov Lc 1,5 mm
Povrchová úprava AlTiN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ ±0,04
Počet zubov Z 3
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka výčnelku L1 25 mm
⌀ vôle D1 5 mm
Celková dĺžka L 68 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208033 7,8X1,5
EAN/GTIN 4062406774707
Číslo výrobcu 208033 7,8X1,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
300
Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
190
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vhodné najmä na drážkovanie a kruhové frézovanie v otvoroch. S optimalizovanou povrchovou úpravou na univerzálne použitie v takmer všetkých materiáloch.
Tolerancia Menovitý priemer DC = +/- 0,04 mm.
Tolerancia Dĺžka reznej hrany LC = +/- 0,02 mm.
Minimálny priemer vrtaného otvoru je 8 mm.

Poznámka:

aemax = 0,1×D.
Vždy synchronizované frézovanie. Na dosiahnutie plnej hĺbky podávania použite 180° vstupnú slučku. Zabezpečte lineárny posuv hĺbky drážky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC × LC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka