TK drážkovacia fréza Micro 5,8X0,7

Č. pol.: 208033 5,8X0,7

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × LC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: ±0,04
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 5,8 mm
Dĺžka britov Lc 0,7 mm
Povrchová úprava AlTiN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ ±0,04
Počet zubov Z 3
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka výčnelku L1 15 mm
⌀ vôle D1 3,8 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208033 5,8X0,7
EAN/GTIN 4062406774615
Číslo výrobcu 208033 5,8X0,7

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
300
Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
190
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vhodné najmä na drážkovanie a kruhové frézovanie v otvoroch. S optimalizovanou povrchovou úpravou na univerzálne použitie v takmer všetkých materiáloch.
Tolerancia Menovitý priemer DC = +/- 0,04 mm.
Tolerancia Dĺžka reznej hrany LC = +/- 0,02 mm.
Minimálny priemer vrtaného otvoru je 6 mm.

Poznámka:

aemax = 0,1×D.
Vždy synchronizované frézovanie. Na dosiahnutie plnej hĺbky podávania použite 180° vstupnú slučku. Zabezpečte lineárny posuv hĺbky drážky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka