{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5,8 mm | |
Dĺžka britov Lc | 0,5 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,04 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka výčnelku L1 | 15 mm | |
⌀ vôle D1 | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Drážkovacia fréza |
Číslo položky | 208033 5,8X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406774493 | |
Číslo výrobcu | 208033 5,8X0,5 |