TK rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 6mm

Č. pol.: 207472 6

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
639 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC / DS Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia nominálna⌀: f8
  • Počet zubov z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Diabolo
Rezanie -⌀ DC. 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard Výrobná norma
Typ H
Tolerancia nominálna⌀ f8
Počet zubov z 4
Špirálové uhly 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Intervenčná šírka a se pre orezávanie 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Driek DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia rezania HPC
Dĺžka rezu Lc 10 mm
Polomer R 3 mm
Celková dĺžka L 54 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Podávače okrajov z ocele < 65 HRC 0,048 mm
Krmivo fz pre kopírovacie frézovanie v oceli < 65 HRC 0,048 mm
Farebný krúžok červená
Typ výrobku Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207472 6
EAN/GTIN 4045197600585
Číslo výrobcu 207472 6

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
Oceľ < 50 HRC
H
190
Oceľ < 55 HRC
H
170
Oceľ < 60 HRC
H
150
Oceľ < 65 HRC
H
110
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie. 4 čelné rezné hrany až po stred. Môže sa preto používať ako skutočná štvorčepeľová fréza pri všetkých hĺbkach rezu.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka