{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Polomer R | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 28 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,8 mm | |
Celková dĺžka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207115 12 | |
EAN/GTIN | 4045197229564 | |
Číslo výrobcu | 207115 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
80,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
607 kus/y s okamžitým dodaním
50,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
123,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
133,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |
Počet zubov Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza | Celistvá a guľová fréza |