{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 2 mm | |
Polomer R | 0,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 3 mm | |
⌀ vôle D1 | 0,95 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207115 1 | |
EAN/GTIN | 4045197229458 | |
Číslo výrobcu | 207115 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza, TiAlN, ⌀ DC: 1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
40,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
29,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 375 kus/y s okamžitým dodaním
19,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Typ | N | N | N | H | H |