{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 14 mm | |
Polomer R | 5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 26 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,8 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207115 10 | |
EAN/GTIN | 4045197229557 | |
Číslo výrobcu | 207115 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 137 kus/y s okamžitým dodaním
39,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
98,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | červená |
Celková dĺžka L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | h10 | f8 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |