TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 20/1,0

Č. pol.: 206422 20/1,0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 10
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 41 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Celková dĺžka L 104 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC 0,03 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok červená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 206422 20/1,0
EAN/GTIN 4045197599377
Číslo výrobcu 206422 20/1,0
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
Oceľ < 50 HRC
H
170
Oceľ < 55 HRC
H
170
Oceľ < 60 HRC
H
145
Oceľ < 65 HRC
H
100
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,005 mm.
Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527 a 45° špirála.

Použitie:

Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach (čelný rez len s malou hĺbkou rezu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka