{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Uni | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 21 mm | |
Polomer rezania R1 | 0,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 25 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206368 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263047179 | |
Číslo výrobcu | 206368 8/0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HOLEX Pro UNI 8/0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
44,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
511 kus/y s okamžitým dodaním
44,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
62,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní ;0,05×D pri kopírovacom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní ;0,05×D pri kopírovacom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní |
⌀ rezných hrán DC | 8 | 8 | 8 |
Dĺžka britov Lc | 21 | 19 | 21 |
Uhol sklonu zubov | 42 | 38 | 42 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | 0/−0,03 | e8 |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 |
Polomer rezania R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |