{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Uni | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 19 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206368 6/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047162 | |
Číslo výrobcu | 206368 6/2,0 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HOLEX Pro UNI 6/2,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
33,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
71,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
33,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
49,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 19 | 21 | 21 | 20 | 25 | 21 |
Povrchová úprava | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Celková dĺžka L | 57 | 57 | 57 | 57 | 62 | 57 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Uhol sklonu zubov | 42 | 30 | 38 | 38 | 38 | 42 |