{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 18 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,6 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v titane > 850 N/mm2 | 0,024 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | ružová |
Číslo položky | 206356 5/1,0 | |
Číslo výrobcu | 206356 5/1,0 |