Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / RS1: 4/0,5mm

Č. pol.: 206356 4/0,5

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / RS1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 12 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 16 mm
⌀ vôle D1 3,6 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v titane > 850 N/mm2 0,016 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok ružová

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206356 4/0,5
Číslo výrobcu 206356 4/0,5

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
55
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Na frézovanie zliatin na báze Ti, so špirálou 38°.
Tolerancia: Polomer reznej hrany RS1 = ±0,005 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka