{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 38 mm | |
Polomer rezu R1 | 2,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 55 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v Titan > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | ružová |
Číslo položky | 206356 20/2,5 | |
Číslo výrobcu | 206356 20/2,5 |