TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/3,0mm

Č. pol.: 206351 10/3,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 22 mm
Polomer rezania R1 3 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 32 mm
⌀ vôle D1 9,5 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206351 10/3,0
EAN/GTIN 4045197706294
Číslo výrobcu 206351 10/3,0

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527 a 38° špirála.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,005 mm.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaný následný produkt je č. 206345

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 10/3,0mm

TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/3,0mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
111,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
93,39 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
101,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
101,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
89,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
84,05 €
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
⌀ rezných hrán DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň 38 Stupeň 40 Stupeň 40 Stupeň 35 Stupeň 38 Stupeň 42 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké
Počet zubov Z 4 4 4 4 4 4 4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka