{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 21 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,5 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206351 6/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197542229 | |
Číslo výrobcu | 206351 6/1,0 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/1,0mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
80,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
42,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
65,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
52,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 19 mm |
Celková dĺžka L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň | 42 Stupeň |
Typ | N | W | W | N | W |