TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC 12/3,0

Č. pol.: 206342 12/3,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 12 mm
Polomer rezania R1 3 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 75 mm
⌀ vôle D1 11 mm
Celková dĺžka L 120 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC 0,08 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC 0,08 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok červená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206342 12/3,0
EAN/GTIN 4045197598998
Číslo výrobcu 206342 12/3,0

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
Oceľ < 50 HRC
H
150
Oceľ < 55 HRC
H
135
Oceľ < 60 HRC
H
120
Oceľ < 65 HRC
H
90
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.
Dvojito podbrúsený uhol chrbta.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,005 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka