TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC 5/0,25

Č. pol.: 206322 5/0,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
307 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 6 mm
Polomer rezania R1 0,25 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 18 mm
⌀ vôle D1 4,6 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC 0,048 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC 0,048 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok červená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206322 5/0,25
EAN/GTIN 4045197598219
Číslo výrobcu 206322 5/0,25

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
Oceľ < 50 HRC
H
190
Oceľ < 55 HRC
H
170
Oceľ < 60 HRC
H
150
Oceľ < 65 HRC
H
110
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.
Dvojito podbrúsený uhol chrbta.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,005 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka