TK torusová fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC/TPC 6/0,5

Č. pol.: 206258 6/0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: WR
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Alu
    ⌀ rezných hrán DC 6 mm
    Povrchová úprava DLC
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Frézovací profil WR
    Tolerancia menovitého ⌀ e8
    Počet zubov Z 3
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC; TPC
    Dĺžka britov Lc 25 mm
    Polomer rezania R1 0,5 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30 mm
    ⌀ vôle D1 5,5 mm
    Celková dĺžka L 65 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,07 mm
    Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,08 mm
    Farebný krúžok žltá
    Druh produktu Torusová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 206258 6/0,5
    EAN/GTIN 4062406396879
    Číslo výrobcu 206258 6/0,5

    užívateľská tabuľka

    Hliník
    N
    450
    Alu (krátke rezanie)
    N
    400
    Hliník > 10 % si
    N
    380
    PA 66
    N
    120
    PEEK
    N
    100
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    S excentrickým podbrúsením a dodatočným leštiacim brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri neželezných materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.
    S novým vrúbkovaným profilom, optimalizovaným na vyššie rýchlosti posuvy. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka