{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Frézovací profil | WR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC; TPC | |
Dĺžka britov Lc | 41 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 50 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,5 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,12 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206258 10/2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406398330 | |
Číslo výrobcu | 206258 10/2,0 |