TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Alu PickPocket HPC 3,8

Č. pol.: 202006 3,8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Alu
    ⌀ rezných hrán DC 3,8 mm
    Povrchová úprava DLC
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6527
    Typ W
    Tolerancia menovitého ⌀ e8
    Počet zubov Z 3
    Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka britov Lc 8 mm
    Celková dĺžka L 57 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Zaoblenie rohu rv 0,1 mm
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,04 mm
    Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,05 mm
    Farebný krúžok žltá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 202006 3,8
    EAN/GTIN 4062406126063
    Číslo výrobcu 202006 3,8

    užívateľská tabuľka

    Hliník
    N
    550
    Alu (krátke rezanie)
    N
    500
    Hliník > 10 % si
    N
    450
    PMMA akryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    mokré maximum
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Na hrubovanie a dokončovanie.
    Do 2× D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a veľmi pokojnom chode.
    Maximálne rýchlosti posuvu možné pri zvislom zanorení.
    Šikmé zanorenie možné do 45 °.

    Zlepšený odvod triesok vďaka centrálnemu vnútornému chladeniu.
    S DLC povlakovaním sp2 najnovšej generácie.

    Výhoda:

    Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka