{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 9 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,08 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,09 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206255 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406155902 | |
Číslo výrobcu | 206255 5/1,0 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC 5/1,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
52,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
42,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
80,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
65,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | 45 Stupeň | 38 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Polomer rezania R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |