TK torusová fréza GARANT Diabolo R1 0,2, TiAlN, ⌀ DC × L1: 1,5X14

Č. pol.: 206157 1,5X14
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,005
  • Počet zubov Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 1,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,005
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 1,5 mm
Polomer rezania R1 0,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 14 mm
⌀ vôle D1 1,44 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC 0,02 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC 0,02 mm
Faktor korekcie ap korr 0,8
Farebný krúžok červená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 206157 1,5X14
EAN/GTIN 4045197934703
Číslo výrobcu 206157 1,5X14
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
190
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
Oceľ < 50 HRC
H
120
Oceľ < 55 HRC
H
100
Oceľ < 60 HRC
H
72
Oceľ < 65 HRC
H
55
Oceľ < 67 HRC
H
50
Oceľ < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie pri vysokom výkone.
Vhodné aj na obrábanie elektrolytickej medi.
Dvojito podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus na presné tvrdé obrábanie.
Uhol skosenia α = 16°.
Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
Hodnoty pre:
Orezávanie: ap = 0,1 × D × ap korr
Kopírovanie: ap = 0,05 × D × ap korr
Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja! napr.: vf = 18 000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka