{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 50 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 65 mm | |
⌀ vôle D1 | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v titáne > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205711 25 | |
EAN/GTIN | 4045197541963 | |
Číslo výrobcu | 205711 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
530,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
387,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
465,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
655,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
480,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | ružová | bez | bez | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Dĺžka britov Lc | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |