{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Profil zastrihávania | HR | |
Tolerancia nominálna⌀ | d11 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | MTC | |
Dĺžka rezu Lc | 24 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 38 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 11,5 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v Titan > 850 N/mm2 | 0,035 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v Titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 205711 12 | |
EAN/GTIN | 4045197541932 | |
Číslo výrobcu | 205711 12 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
150,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
219,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
152,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním
152,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
103,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
196,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
215,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
427 kus/y s okamžitým dodaním
153,40 €
92,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,15×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | nie | nie |
Tolerancia nominálna⌀ | d11 | f8 | d11 | d11 | d11 | d11 | d11 | e8 |
Počet zubov z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | 0,15 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,5 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |