{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 44 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v titáne > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205711 16 | |
EAN/GTIN | 4045197541949 | |
Číslo výrobcu | 205711 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
260,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
100,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 93 mm | 92 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | h10 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |