{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Profil zastrihávania | NR | |
Tolerancia nominálna⌀ | d11 | |
Počet zubov z | 5 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 22 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 58 mm | |
Minimálna úľava na stopke⌀ D5 | 9 mm | |
Maximálna úľava na stopke⌀ D6 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 205556 10 | |
EAN/GTIN | 4062406112134 | |
Číslo výrobcu | 205556 10 |