TK hrubovacia fréza krátka HPC 6

Č. pol.: 205486 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 20 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 10 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,4 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,033 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205486 6
EAN/GTIN 4045197555274
Číslo výrobcu 205486 6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
270
Hliník > 10 % si
N
190
Oceľ < 500 N/mm²
P
115
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podobné DIN 6527.
Na vysoké rýchlosti posuvu, veľmi vysoký výkon trieskového obrábania.
S 20° špirálou.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 205704.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK hrubovacia fréza krátka HPC 6

TK hrubovacia fréza krátka HPC 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
53,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
17,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
4,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
21,01 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
20,75 €
Povrchová úprava TiAlN AlCrN bez povlaku AlCrN AlCrN
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Farebný krúžok bez bez bez bez bez
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie
Dĺžka britov Lc 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Uhol sklonu zubov 20 Stupeň 30 Stupeň 45 Stupeň 30 Stupeň 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka