TK hrubovacia fréza krátka HPC 20

Č. pol.: 205486 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 20 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 26 mm
Celková dĺžka L 92 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,7 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205486 20
EAN/GTIN 4045197555328
Číslo výrobcu 205486 20

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
270
Hliník > 10 % si
N
190
Oceľ < 500 N/mm²
P
115
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podobné DIN 6527.
Na vysoké rýchlosti posuvu, veľmi vysoký výkon trieskového obrábania.
S 20° špirálou.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 205704.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK hrubovacia fréza krátka HPC 20

TK hrubovacia fréza krátka HPC 20

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
212,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
135,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
108,16 €
36,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
157,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
155,48 €
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Celková dĺžka L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie
⌀ rezných hrán DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Uhol sklonu zubov 20 Stupeň 30 Stupeň 45 Stupeň 30 Stupeň 45 Stupeň
Počet zubov Z 4 2 3 3 3
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,7 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,1 mm 0,1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka