TK hrubovacia fréza krátka HPC 16

Č. pol.: 205486 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 20 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 22 mm
Celková dĺžka L 82 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,7 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205486 16
EAN/GTIN 4045197555311
Číslo výrobcu 205486 16

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
270
Hliník > 10 % si
N
190
Oceľ < 500 N/mm²
P
115
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podobné DIN 6527.
Na vysoké rýchlosti posuvu, veľmi vysoký výkon trieskového obrábania.
S 20° špirálou.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 205704.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK hrubovacia fréza krátka HPC 16

TK hrubovacia fréza krátka HPC 16

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
145,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
84,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
19,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
20,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
98,38 €
41,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
97,76 €
Farebný krúžok bez bez bez bez bez bez
Celková dĺžka L 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
⌀ rezných hrán DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Uhol sklonu zubov 20 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 45 Stupeň 30 Stupeň 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,7 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,1 mm 0,1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka