{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 7 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 50 mm | |
Celková dĺžka L | 96 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 204018 10 | |
EAN/GTIN | 4045197886866 | |
Číslo výrobcu | 204018 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK dokončovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
151,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
61,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
151,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
158,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
145,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Farebný krúžok | zelená | bez | zelená | žltá | žltá |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka rezu Lc | 50 mm | 46 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | h10 | f8 | h6 | h6 |