{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Titan | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 7 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203632 20 | |
EAN/GTIN | 4045197991621 | |
Číslo výrobcu | 203632 20 |