{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203612 12 | |
EAN/GTIN | 4045197964120 | |
Číslo výrobcu | 203612 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
88,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
167,44 €
97,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | bez | zelená | zelená |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | f8 | 0 / -0,03 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |