{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 7 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 204016 12 | |
EAN/GTIN | 4045197886804 | |
Číslo výrobcu | 204016 12 |