{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203612 5 | |
EAN/GTIN | 4045197963789 |