{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 8 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203510 20 | |
EAN/GTIN | 4045197964212 | |
Číslo výrobcu | 203510 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
132,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
273,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | 38 mm |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | e8 |
Počet zubov Z | 8 | 8 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | 0,05 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |