{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203510 10 | |
EAN/GTIN | 4045197964182 | |
Číslo výrobcu | 203510 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
44,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
80,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním
51,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
66,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
88,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
76,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Uhol sklonu zubov | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | e8 | h10 | h10 | 0 / -0,03 | 0 / -0,03 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |