{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203510 16 | |
EAN/GTIN | 4045197964205 | |
Číslo výrobcu | 203510 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
92,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
193,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
199,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Typ | N | N | N |
Počet zubov Z | 6 | 6 | 7 |