{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 60 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 68 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,5 mm | |
Celková dĺžka L | 119 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203209 12 | |
EAN/GTIN | 4062406565992 | |
Číslo výrobcu | 203209 12 |