{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Titan | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,08×D | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 25 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,8 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,2 mm | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v titáne > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203122 8 | |
EAN/GTIN | 4062406120061 | |
Číslo výrobcu | 203122 8 |