{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 36 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,8 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Počet rozdeľovač triesok | 1 | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,16 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203117 8 | |
EAN/GTIN | 4062406783655 | |
Číslo výrobcu | 203117 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza VHM s lámačmi triesok GARANT Master INOX TPC 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
58,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
71,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
66,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
57,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
481 kus/y s okamžitým dodaním
46,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Stratégia obrábania | TPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |