{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,08×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC; HPC | |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,5 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203011 8 | |
EAN/GTIN | 4045197851864 | |
Číslo výrobcu | 203011 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX HPC/TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
71,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
318 kus/y s okamžitým dodaním
58,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
835 kus/y s okamžitým dodaním
133,12 €
56,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
46,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | modrá | modrá | modrá |
⌀ vôle D1 | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,4 mm | 7,7 mm |
Celková dĺžka L | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 70 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stratégia obrábania | TPC; HPC | HPC | TPC | HPC |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |