{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,08×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC; HPC | |
Dĺžka britov Lc | 30 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 40 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203011 10 | |
EAN/GTIN | 4045197851871 | |
Číslo výrobcu | 203011 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza GARANT Master INOX HPC/TPC 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
99,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
78,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
93,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
78,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
138,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | modrá | modrá | modrá | modrá | modrá |
Celková dĺžka L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |