{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 61 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 72 mm | |
⌀ vôle D1 | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Zaoblenie rohu rv | 0,1 mm | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,072 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203115 12 | |
EAN/GTIN | 4062406249731 | |
Číslo výrobcu | 203115 12 |