TK fréza s viacerými lámačmi triesok GARANT Master Alu TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 8mm

Č. pol.: 203113 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,15×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 24 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30 mm
⌀ vôle D1 7,5 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Počet rozdeľovač triesok 2
Tvar stopky HA
Zaoblenie rohu rv 0,1 mm
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,057 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 203113 8
EAN/GTIN 4062406245764
Číslo výrobcu 203113 8
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
550
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
450
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza špeciálne vyvinutá na použitie v TPC na univerzálne použitie. Optimalizovaná pevnosť v ohybe vďaka použitiu veľmi jemnozrnných substrátov. Delič triesok 1×Dna ich kontrolované lámanie.
Vyvážené pre najvyššiu spoľahlivosť procesu a ochranu stroja pri vysokých rýchlostiach.

Použitie:

Najmä na frézovanie hliníka a neželezných kovov.

Poznámka:

hmax : Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
aemax = 0,15×D pre obrábanie TPC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka