{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,07×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 23 mm | |
⌀ vôle D1 | 3,9 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Počet rozdeľovač triesok | 1 | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,08 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v Toolox 44 HRC | 0,018 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203095 4 | |
EAN/GTIN | 4062406117313 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s deličmi triesok TPC 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
48,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
72,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké |
Počet zubov Z | 5 | 5 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |
Počet rozdeľovač triesok | 1 | 1 |